| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076324 Herst.-Nr.: 33042 EAN/GTIN: 4021447199214 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lohmann & Rauscher Raucodrape PRO OP-Lochtücher 75 x 90 cm 70 Stück
Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen - mit standardisierten Lochstanzungen rund zentral oder auch zur variablen, eng umschließenden Applikation geeignet
- Lochausschnitt rund 8 cm zentral
- einzeln steril verpackt
- 2-lagig aus PP-Vlies und PE-Folie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 75x90 cm | Ausführung: | Loch Ø 8 cm | Material: | nicht selbstklebend | PZN: | 06162407 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-abdecktuch 75 x 90 cm, op abdecktuch, op-abdecktuch loch, Lochtuch, OP-Bedarf, Patientenabdeckung, OP-Tücher, OP-Abdecksysteme, Abdecktücher, OP-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 49,26* | € 63,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 62,41* | € 77,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 70 Stück (ab € 0,70372* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|