Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex® OP-Maske SafetyShield mit Visier 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-076352
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     162009
EAN/GTIN:
     4021447119892
Suchbegriffe:
Mundschutz Medizin
OP-Gesichtsmaske
OP-Maske
OP-Mundschutz

Sentinex® OP-Masken

Das Sortiment der Sentinex® OP-Masken von Lohmann & Rauscher bietet für jeden Anwendungsbereich und für jeden Gesichtstyp die richte Lösung.

Produktinformationen zu den OP-Masken

  • 25 Sentinex® SafetyShield
  • Mit beschlagfreiem Visier
  • Erweiterter Schutz des OP-Personals vor Infektionen
  • Verstärkte Außenlage verhindert Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten
  • Wirksamer Schutz vor Infektionen für Patient und OP-Personal
  • Gemäß Typ IIR der DIN EN 14683
  • Minimierung der Übertragung von Bakterien und Partikeln aus Mund und Gesichtsbereich des OP-Personals auf den Patienten
  • Verstärkte Außenlage gegen Durchdringen von Partikeln oder Flüssigkeitspritzern
  • Geruchsneutral, frei von Glasfasern und latexfrei
  • Horizontal überlappend gefaltet (3- oder 4 mal)
  • Hohe bakterielle Filterleistung
  • Bakterienfiltrationseffizienz (BFE)

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
Sentinex SafetyShield
PZN:
07473405
Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, op-mundschutz weiß, op mundschutz, OP-Material, OP-Bedarf, OP-Zubehör, OP-Masken, Mundschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,93*
€ 28,48
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 23,88*
€ 28,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,06*
€ 26,25
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 22,02*
€ 26,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,22*
€ 24,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lohmann & Rauscher
17421
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.