Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex PRO OP-Mantel Spunlace Spezial Gr. XL steril 32 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076381
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     19312
EAN/GTIN:
     4021447039374
Suchbegriffe:
Besucherkittel
Besuchermantel
Einwegkittel
Einwegmantel

Sentinex PRO Spunlace Special sterile OP-Bekleidung mit Sterileinschlag, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel

  • Material der OP-Wickelmäntel Zellstoff/Polyestervlies, atmungsaktive PE-Folie
  • OP-Mantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich undurchlässig verstärkt, flüssigkeitsabweisend, latexfrei, abriebfest, fusselarm
  • mit zwei Handtüchern
  • OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich und besonders breiter Überlappung
  • die Einmalmäntel sind sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall
  • 150 cm 
  • 16 Stück
Weitere Informationen:
Inhalt:
32 Stück
Größe:
Gr. XL
Ausführung:
Spezial
PZN:
03162571
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 276,95*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 270,75*
€ 318,73*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 276,95*
€ 329,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,46*
€ 327,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,63*
€ 307,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 248,13*
€ 295,27
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 247,59*
€ 294,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 247,05*
€ 293,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 231,70*
€ 275,72
pro Packung
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 14,48125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19313
ab € 206,71*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19314
ab € 212,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.