| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076417 Herst.-Nr.: 33086 EAN/GTIN: 4021447216843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Raucodrape PRO Kniearthroskopietuch Lohmann & Rauscher Raucodrape PRO Kniearthroskopietuch. Raucodrape OP-Tücher für chirurgische Eingriffe an Extremitäten Produktinformationen zum Kniearthroskopietuch
- Maße: 225 x 320 cm
- Inhalt: 11 Stück
- Steril
- 2-lagig
- Raucodrape ist besteht aus zweilagigem Material (PP-Vlies, PE-Folie) für OPs mit normalem Flüssigkeitsanfall
- Raucodrape mit sicherer Barrierewirkung gegen Bakterienpenetration
- Das Material hat trocken oder nass eine hohe Reißfestigkeit
- Sterile Extremitätentücher mit elastischem OP-Ausschnitt zentral 6 cm + 7 cm
- Mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel
- Inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Kniearthroskopietuch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: OP-Abdecktuch, OP-Abdecktücher, OP-Abdeckung, OP-Abdeckungen, Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-abdeckung lohmann, op abdeckset, OP-Tücher, OP-Bedarf, OP-Material, Patientenabdeckung, Abdeckungen, OP-Abdecksysteme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |