Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Tupfer unsteril walnussgroß mit RK 1000 Stück Mulltupfer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076447
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     15183
EAN/GTIN:
     4021447151830
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
mulltupfer walnuss
mulltupfer

Gazin Tupfer aus Verbandmull

Die unsterilen Gazin Tupfer sind für den Einsatz im OP-Bereich geeignet nach vorhergehender Sterilisation. Die Tupfer sind sehr saugfähig und nehmen bei operativen Eingriffen Blut und Sekret auf.

Produktinformationen zu Gazin Tupfer

  • 1000 Tupfer walnussgroß
  • Mit Röntgenkontrastfaden
  • Unsterile Mulltupfer 20-fädig
  • Hochsaugfähig
  • 100 % Baumwolle
  • Röntgenkontrastfaden blau aus Polypropylen, Polyestergarn, Bariumsulfat
  • Sicherheitsringe besteht aus Silikon
  • Verbandmull nach DIN EN 14079
Weitere Informationen:
Maße:
walnussgroß
Ausführung:
mit Röntgenkontrastfaden
Inhalt:
1000 Stück
PZN:
01369084
Weitere Suchbegriffe: mulltupfer unsteril, Wattetupfer, Hautreinigungstupfer, Gazin-Verbandmulltupfer, Wundreinigungstupfer, Baumwolltupfer, Wundversorgung, OP-Tupfer, Spitztupfer, Tupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,08*
€ 75,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,69*
€ 73,41
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 61,65*
€ 73,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,35*
€ 69,44
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 58,27*
€ 69,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,46*
€ 68,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,04*
€ 66,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,33*
€ 55,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.