| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076475 Herst.-Nr.: 14968 EAN/GTIN: 4021447149684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gazin Tupfer aus Verbandmull Die sterilen Gazin Tupfer sind für den Einsatz im OP-Bereich geeignet. Die Tupfer sind sehr saugfähig und nehmen bei operativen Eingriffen Blut und Sekret auf. Produktinformationen zu Gazin Tupfer - 100 Tupfer eigroß
- 20 x 5 Stück 2 + 3
- Ohne Röntgenkontraststreifen
- Sterile Mulltupfer 20-fädig
- Hochsaugfährig
- 100 % Baumwolle
- Verpackt in Papier/Folie
- Verbandmull nach DIN EN 14079
Anwendungsbereiche von Gazin Tupfer - Blut- und Sektretaufnahme bei operativen Eingriffen
- Wundreinigung
- Hautdesinfektion
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | eigroß | Ausführung: | ohne Röntgenkontrastfaden | Inhalt: | 20 x 5 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Baumwolle | PZN: | 01232209 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mulltupfer eigross, Wattetupfer, Hautreinigungstupfer, Gazin-Verbandmulltupfer, Wundreinigungstupfer, Baumwolltupfer, Wundversorgung, OP-Tupfer, Spitztupfer, Tupfer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,47* | € 32,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 31,19* | € 43,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2247* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|