Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundreinigung
>
Tupfer
>
Reinigungsstäbchen
>
Schaumstoffstäbchen
>
Polyester-Tip
>
Artikel
L+R Setpack Tupfer RK steril Gr. 3 pflaumengroß 38 x 10 Stück Mulltupfer
Menge:
Kartonage
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-076481
Hersteller:
Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
22802
EAN/GTIN:
4021447134512
Suchbegriffe:
Mulltupfer
Schlinggazetupfer
Polyester Stäbchen
Polyester-Tip
100 % Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau gefärbt, Polypropylen, Polyester, Bariumsulfat), Sicherheitsring aus Silikon
Das gebrauchsfertige Setpack Tupfer RK aus Verbandmull (DIN EN 14079) ist für den Einsatz im OP-Bereich geeignet
mit einer doppelten, getrennten, selbstklebenden Zählkarte
steril
pflaumengroß, Größe 3
mit Röntgenkontrastfaden
38x10 Stück
Weitere Informationen:
Größe:
pflaumengroß
PZN:
09214010
... >
Lager 537
>
Verbandstoffe, Wundversorgung
>
Tupfer
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungsstäbchen Polyester
,
mulltupfer pflaumengroß steril gr.3
,
mulltupfer pflaumengroß
,
mulltupfer steril
,
Tupfer
,
Setpack
,
Verbandmulltupfer
,
OP-Material
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,90*
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 380 Stück (ab € 0,42079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 210,09*
€ 250,01
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 207,12*
€ 246,47
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 200,85*
€ 239,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 190,30*
€ 226,46
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 189,70*
€ 225,74
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 189,10*
€ 225,03
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 159,90*
€ 190,28
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen