Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex PRO Special SMMS Gr. XL steril 44 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076494
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     19352
EAN/GTIN:
     4021447039787
Suchbegriffe:
OP-Bekleidung
OP-Bedarf
OP-Mäntel
Einweg-OP-Mantel

Lohmann & Rauscher Sentinex PRO OP-Mantel SMMS steril Special mit Sterileinschlag

Sentinex SMMS sterile OP-Bekleidung mit Sterileinschlag, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel

  • Material der OP-Wickelmäntel Polypropylen, atmungsaktive PE-Folie, flüssigkeitsabweisend, latexfrei, abriebfest, fusselarm
  • OP-Mantel mit sterilem Rückenbereich und besonders breiter Überlappung, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich undurchlässig verstärkt
  • die Einmalmäntel Sentinex OP SMMS steril sind sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall
  • Lieferumfang 40 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. XL
Länge:
150 cm
Ausführung:
Special
PZN:
03163599
Weitere Suchbegriffe: Einwegbekleidung, Wickelmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 4,12125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,56*
€ 239,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 199,12*
€ 236,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,26*
€ 227,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 186,70*
€ 222,17
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 186,13*
€ 221,49
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 185,56*
€ 220,82
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 184,98*
€ 220,13
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 184,41*
€ 219,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,85*
€ 196,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.