Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Sentinex PRO Standard SMMS Gr. L steril 48 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076501
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     19361
EAN/GTIN:
     4021447039862
Suchbegriffe:
OP-Kittel
OP-Kleid
OP-Mantel
Operations-Kittel

Lohmann & Rauscher Sentinex PRO OP-Mantel SMMS steril Standard direct

Sentinex SMMS sterile OP-Bekleidung als zeitsparende Lösung zur sofortigen sterilen Übergabe, Einweg-OP-Mantel, Einmalwickelmantel

  • Material der OP-Wickelmäntel Polypropylen, atmungsaktive PE-Folie, flüssigkeitsabweisend, latexfrei, abriebfest, fusselarm
  • OP-Mäntel für die schnelle Entnahme, ohne Sterileinschlag und Handtücher
  • OP-Mantel mit sterilem Rückenbereich und besonders breiter Überlappung
  • diese Einmalmäntel Sentinex OP SMMS steril sind sehr gut geeignet für Operationen mit geringem Flüssigkeitsanfall
  • Liefereinheit 48 Stück, steril verpackt
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. L
Länge:
130 cm
Ausführung:
Standard "direct"
PZN:
03165210
Weitere Suchbegriffe: Operations-Kleid, Operationskleid, Operationsmantel, steriler op-kittel, op-kittel, op-kittel l, OP-Mäntel, OP-Bedarf, OP-Bekleidung, OP-Material, Einmalkittel, Schutzkleidung
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 147,73*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,81*
€ 149,90*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 147,73*
€ 175,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,17*
€ 172,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,60*
€ 169,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,00*
€ 163,03
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 136,95*
€ 162,97
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 136,89*
€ 162,90
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 136,83*
€ 162,83
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 136,77*
€ 162,76
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,26*
€ 144,30
pro Packung
1 Packung enthält 48 Stück (ab € 2,52625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19381
ab € 134,42*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
19380
ab € 146,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.