| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076616 Herst.-Nr.: 13105 EAN/GTIN: 4021447221649 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Curapor Wundverband transparent Der transparente Wundverband ist wasserdicht und atmungsaktiv. Curapor von Lohmann & Rauscher kommt u. a. bei der Versorgung von postoperativen Wunden oder auch Unfallverletzungen zum Einsatz. Produktinformationen zu Curapor transparent - 25 Wundverbände 10 x 25 cm
- Wundauflage 5 x 20 cm
- Steriler chirurgischer Wundverband
- Einzeln im Spezialbeutel
- Gebrauchsfertig mit zentralem starksaugendem Wundkissen
- Transparent, wasserdicht und atmungsaktiv
- Gegen gängige Desinfektionsmittel beständig
- Bakterienundurchlässig
- Geeignet für empfindliche Haut
- Haftet sicher und passgenau
- Kann schmerzarm und rückstandslos entfernt werden
- Geringes Risiko für Verkleben mit der Wunde
- Trägerfolie 100 % Polyurethan, hautfreundlicher Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Wundkissen Saugschicht aus Viskose/Polyester, Polyester-/Polyethylen-Wundkontaktschicht
Anwendungsbereiche von Curapor transparent - Sterile Versorgung von postoperativen Wunden
- Unfallverletzungen
- Kleine Schnitt- und Schürfwunden
- Schutz vor Sekundärinfektionen
- In der minimalinvasiven Chirurgie
- Abdeckung beim Duschen oder Schwimmen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 10 x 25 cm | Inhalt: | 25 Stück | PZN: | 02914187 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Transparenter Wundverband, Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, hydrofilm wundverband, Wundauflage, Wundkompesse, Duschpflaster, Curapor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 35,65* | € 47,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 61,95* | € 78,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,426* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|