| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076617 Herst.-Nr.: 32902 EAN/GTIN: 4021447845180 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Curapor Der chirurgische Wundverband ist aus weißem Vliesstoff. Die sterile Wundauflage Curapor von Lohmann & Rauscher kommt bei der Versorgung von postoperativen, akuten und oberflächlichen Wunden zum Einsatz. Abgerundete Ecken bieten längeren Halt. Produktinformationen zu Curapor - 5 Wundverbände 7 x 5 cm
- Wundauflage 4 x 2,5 cm
- Steriler chirurgischer Wundverband
- Weißer Vliesstoff
- Hautfreundlich und leicht anzulegen
- Gebrauchsfertig mit feiner voluminöse Wundauflage mit hohem Saugvermögen
- Atmungsaktiv
- Rundum verklebt für geringeres Infektionsrisiko
- Abgerundete Ecken für langen Halt
- Schützt vor mechanischen Einwirkungen und Verunreinigungen
- Trägervlies 100 % Polyester, Polyacrylatklebstoff (kolophonium- und kolophoniumderivatfrei)
- Wundkissen Saugschicht aus Viskose und Polyethylen/Polypropylen, Polyethylen-Wundkontaktschicht
Anwendungsbereiche von Curapor - Versorgung von postoperativen, akuten und oberflächlichen Wunden
- Schnitt- und Risswunden
- Leicht bis mittel exsudierende Wunden
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 7 x 5 cm | Inhalt: | 5 Stück | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 10756905 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, fertigverband, Curapor, Vliesverband, Wundpflaster, Wundauflage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,98* | € 1,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,90* | ab € 2,38* | € 4,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,196* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|