Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Krepppapierbinde 4 m x 12 cm 20 Stück Zellulosebinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076633
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     14254
EAN/GTIN:
     4021447142548
Suchbegriffe:
Krepppapierbinde
krepppapierbinde lohmann
krepppapierbinde

Krepppapierbinden

Die feingekreppte und in Längsrichtung dehnbare Papierbinde schützt die Haut bei nichtgepolsterten Gipsverbänden oder zur Fixierung von Polstermaterial. Die Krepppapierbinden von Lohmann & Rauscher behalten auch die Festigkeit bei Durchfeuchtung.

Produktinformationen zu Krepppapierbinden

  • 20 Krepppapierbinden 
  • 4 m x 12 cm
  • Kreppbinden aus 100 % Zellulose
  • Feingekreppt
  • Leicht dehnbar in Längsrichtung
  • Faltenfrei anzulegen
  • Festigkeit auch bei Durchfeuchtung
Anwendungsbereiche von Krepppapierbinden
  • Schutz der Haut bei nichtgepolsterten Gips- und Castverbänden
  • Fixierung von Polstermaterial
Weitere Informationen:
Maße:
12 cm x 4 m
PZN:
01225706
Weitere Suchbegriffe: Krepppapier, Binden, Hautschutz, Gipsverband, Fixierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,31213* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,81*
€ 42,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,62*
€ 41,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,03*
€ 38,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,35*
€ 36,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,58*
€ 35,20
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 29,54*
€ 35,15
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 29,51*
€ 35,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,97*
€ 29,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.