| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076732 Herst.-Nr.: 33576 EAN/GTIN: 4056649016175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | L+R Cellacare Cervical Classic CervicalstützeCellacare Cervical Classic stabilisiert die Halswirbelsäule und hilft, Verspannungen der Nackenmuskulatur durch Warmhalten zu reduzieren. Spezifikationen zu den Cervicalstützen:
- anatomisch geformte Cervicalstütze mit gutem Tragekomfort
- angenehm leichter, die Form haltender Schaumstoffkern
- weicher, hautfreundlicher Überzug mit hohem Baumwollanteil
- Halskrause mit einfacher Handhabung, da der Umfang durch den Klettverschluss variabel angepasst werden kann
- hat einen Überzug aus doppeltem Jersey, der dank des Baumwollgehalts hautfreundlich ist
- ermöglicht eine gute Hygiene, da der abnehmbare Jerseyüberzug und die Cellacare Cervical Classic bei 30 °C waschbar sind
- hält durch die vollständige Umschließung den Hals warm
- Material: Polyurethan, Baumwolle, Elasthan, Polyamid, Polyester
- Größe 3, Halsumfang 42-50 cm, Kinnhöhe 7,5 cm
Anwendungsbereiche:
- cervicales Schmerzsyndrom (Cervicalsyndrom, Cervicobrachialsyndrom)
- muskulärer Schiefhals / Torticollis
- Arthrose der Halswirbelsäule ohne neurologische Ausfälle (Prolaps, Protrusion, Facettensyndrom)
- Spondylarthritis der Halswirbelsäule (M. Bechterew)
- Diskotomie (zeitweise nach der Operation)
- Distorsion der Halswirbelsäule (zeitweise nach Trauma)
- Störungen der Wirbelgelenkfunktion (hypomobile Funktionsstörungen)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe 3 | Höhe: | 7,5 cm | PZN: | 11125035 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Nackenstütze, Cervical, Stütze, HWS, Schleudertrauma, Nackenmuskeln, Muskelentlastung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 19,19* | € 28,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 27,13* | € 38,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|