Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Cellacare Manus Comfort Gr. 1 links Handgelenkbandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076767
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     34711
EAN/GTIN:
     4056649084457
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage

L+R Cellacare Manus Comfort Aktivbandage

Handgelenkbandage stabilisiert, komprimiert und reduziert die Schwellneigung

Spezifikationen zu Manus Comfort Bandagen

  • Aktivbandage für das Handgelenk
  • Kompression durch die Kombination aus Gestrick, halbmondförmiger Silikonpelotte und Stabilisierungsgurt
  • dreidimensional anatomisch formgestrickt
  • nahtloses Spezialgestrick in der empfindsamen Daumenregion
  • individuelle Anpassbarkeit
  • die Schiene kann bei Bedarf thermoplastisch angeformt werden
  • physiologischer Sitz
  • Aussparungen in Gurt und Pelotte schützen an knöchernen Vorsprüngen vor zu hohem Druck
  • hoher Tragekomfort
  • komfortabel dank des Mikrofaseranteils
  • Material: Polyamid, Polyester, Elasthan, Baumwolle, Polyurethan, Silikon
  • Größe 1 (Handgelenkumfang 19,0-23,0 cm)
  • Ausführung: links

Anwendungsbereiche:

  • aktivierte Arthrose oder Arthritis des Handgelenks
  • posttraumatisch nach mäßig schweren bis schweren Distorsionen (Verstauchungen)
  • Sehnenentzündung im Handbereich, Sehnenscheidenentzündung (Tendovaginitis)
  • Instabilität und funktionelle Überlastung im Bereich des Handgelenks
  • Nachbehandlung von Handgelenkfrakturen nach Operation oder Gipsverband
  • Stadium I des komplexen regionalen Schmerzsyndroms (CRPS)
Weitere Informationen:
Größe:
Größe 1
Ausführung:
links
PZN:
11660780
Weitere Suchbegriffe: handgelenkbandage mit schiene, Bandage, Handgelenk, Stützbandage, Kompressionsbandage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 25,73*
€ 35,52*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 32,12*
€ 43,79*
4 Tage
1
€ 5,90*
ab € 37,69*
€ 50,56*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 36,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,52*
€ 36,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 34,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,37*
€ 34,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,87*
€ 33,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,83*
€ 32,99
pro Stück
ab 16 Stück
€ 30,79*
€ 32,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,40*
€ 32,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 27,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,28*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,84*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,26*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,81*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,21*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,20*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,89*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,06*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.