| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076832 Herst.-Nr.: 24120 EAN/GTIN: 4021447241203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | tg grip Der tg grip ist ein kräftiger und dauerelastischer Stütz-Schlauchverband mit gleichmäßiger Druckwirkung. Er dient zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren. Der Schlauchverband von Lohmann & Rauscher ist durch einen hohen Baumwollanteil sehr hautverträglich und luftdurchlässig. Produktinformationen zu tg grip - 1 Stütz-Schlauchverband Größe A
- 4,6 cm x 10 m
- Für Kinderhand, Kinderunterarm
- Nahtlos gestrickter dauerelastischer Schlauch
- Faltenlos an- und abzulegen
- Farbe rohweiß
- 85 % Baumwolle, Elastadien (Gummi), umsponnen mit Polyamid-Garn, querelastisch
- Rolle im Spenderkarton
- Waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (A 134 °C)
Anwendungsbereiche von tg grip - Fixierverbänden mit leichter Kompression
- Stützen und Entlasten an Bändern, Sehnen und Gelenken
- Großflächige (Thorax-)Verbände
- Verstärkung des Kompressionseffekts mit einer zweiten Verbandlage oder Wahl einer kleineren Größe möglich
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Größe A | Körperteil: | Kinderhand, Kinderunterarm | PZN: | 01309366 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 53,55* | € 69,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 94,06* | € 117,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 5,355* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|