| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076837 Herst.-Nr.: 24125 EAN/GTIN: 4021447241258 |
| |
|
| | |
| tg grip Der tg grip ist ein kräftiger und dauerelastischer Stütz-Schlauchverband mit gleichmäßiger Druckwirkung. Er dient zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren. Der Schlauchverband von Lohmann & Rauscher ist durch einen hohen Baumwollanteil sehr hautverträglich und luftdurchlässig. Produktinformationen zu tg grip - 1 Stütz-Schlauchverband Größe F
- 10,0 cm x 10 m
- Für Bein, Oberschenkel (mittel)
- Nahtlos gestrickter dauerelastischer Schlauch
- Faltenlos an- und abzulegen
- Farbe rohweiß
- 85 % Baumwolle, Elastadien (Gummi), umsponnen mit Polyamid-Garn, querelastisch
- Rolle im Spenderkarton
- Waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (A 134 °C)
Anwendungsbereiche von tg grip - Fixierverbänden mit leichter Kompression
- Stützen und Entlasten an Bändern, Sehnen und Gelenken
- Großflächige (Thorax-)Verbände
- Verstärkung des Kompressionseffekts mit einer zweiten Verbandlage oder Wahl einer kleineren Größe möglich
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe F | Körperteil: | Bein, Oberschenkel (mittel) | PZN: | 01309426 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 90,91* | € 113,43* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 159,32* | € 191,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 9,091* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|