Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R tg grip Gr. L 32,5 cm x 10 m Stütz-Schlauchverband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076841
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     24129
EAN/GTIN:
     4021447241296
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

tg grip 

Der tg grip ist ein kräftiger und dauerelastischer Stütz-Schlauchverband mit gleichmäßiger Druckwirkung. Er dient zum Stützen, Entlasten, Komprimieren und kräftigen Fixieren. Der Schlauchverband von Lohmann & Rauscher ist durch einen hohen Baumwollanteil sehr hautverträglich und luftdurchlässig.

Produktinformationen zu tg grip

  • 1 Stütz-Schlauchverband Größe L
  • 32,5 cm x 10 m
  • Für Rumpf (groß)
  • Nahtlos gestrickter dauerelastischer Schlauch
  • Faltenlos an- und abzulegen
  • Farbe rohweiß
  • 85 % Baumwolle, Elastadien (Gummi), umsponnen mit Polyamid-Garn, querelastisch
  • Rolle im Spenderkarton
  • Waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (A 134 °C)
Anwendungsbereiche von tg grip
  • Fixierverbänden mit leichter Kompression
  • Stützen und Entlasten an Bändern, Sehnen und Gelenken
  • Großflächige (Thorax-)Verbände
  • Verstärkung des Kompressionseffekts mit einer zweiten Verbandlage oder Wahl einer kleineren Größe möglich
    Weitere Informationen:
    Größe:
    Größe L
    Körperteil:
    Rumpf (gross)
    PZN:
    01309461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    2
    Frei Haus
    ab € 187,49*
    € 227,18*
    4 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 329,58*
    € 390,47*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,18*
    € 270,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,56*
    € 268,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 213,84*
    € 254,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 202,59*
    € 241,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 202,04*
    € 240,43
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 201,49*
    € 239,77
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 200,95*
    € 239,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 187,49*
    € 223,11
    pro Stück
    1 Stück enthält 10 Meter (ab € 18,749* pro Meter)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    24240
    ab € 2,84*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    24130
    ab € 238,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.