| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-076963 Herst.-Nr.: 23010 EAN/GTIN: 4021447230108 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metalline Verbandtuch Vor allem bei offener schonender Behandlung und Lagerung erfordern großflächige Wunden und Hauterkrankungen funktionsgerechtes Material. Mit Metalline Tücher stehen Hilfsmittel für die Therapie zur Verfügung, die eine sinnvolle Behandlung möglich machen - von der Erstversorgung bis zur Pflege länger oder dauernden bettlägerigeren Behandlung. Die spezielle Eignung von Metalline ergibt sich auch in diesem Indikationsspektrum in erster Linie durch die Charakteristika des Verbandstoffes wie eine glatte und poröse Oberfläche, die weich und anschmiegsam ist und atraumatische Verbandswechsel ermöglicht. Produktinformationen zu Metalline Verbandtuch - 1 Verbandtuch 60 x 80 cm steril
- Im Folienbeutel
- 4 Bänder zur Fixierung des Tuches
- Gute Ableitung von Blut und Wundexsudat durch poröse Metalline Schicht
- Vlies aluminisiert
- Risiko einer Wundverklebung wird verringert
- Verbandwechsel schmerzarm
- Saugfähig und wundschonend
- Luft- und wasserdurchlässig
- Weich und anschmiegsam
Anwendungsbereiche von Metalline Verbandtuch - Metalline Verbandpäckchen für großflächige Wunden in der Ersten Hilfe bzw. Notversorgung
- Metalline Tuch zum Unterlegen und Abdecken großflächiger Wunden (vor Gebrauch zu sterilisieren)
- Metalline Betttuch zum Unterlegen bei offener Behandlung großflächiger Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden
- Metalline Verbandtuch zur Versorgung großflächiger Verbrennungen, Verätzungen und Schürfwunden in der Ersten Hilfe im Notfalleinsatz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 60 x 80 cm | Ausführung: | Verbandtuch | PZN: | 00635307 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brandwundengelkompresse, Brandwundenkompresse, Verbrennungsgelkompresse, Verbandtuch, Vliesstoff-Wundverband, Vliesstoffverband, Vliesstoffwundverband, Fertigverband, Fertigverbände, Steriler Fertigverband, Sterilverband, Sterilverbände, Wundverband, Wundverbände, verbandtuch 60 x 80 cm, brandverband, lohmann & rauscher verbandtuch, Metalline, Tücher, Betttuch, Wundabdeckung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 7,43* | € 11,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 16,51* | € 23,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|