| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076973 Herst.-Nr.: 20293 EAN/GTIN: 4021447943992 |
| |
|
| | |
| Mollelast Die Mollelast Fixierbinden von Lohmann & Rauscher sind angenehm griffige, sehr elastische Binden für Fixierverbände aller Art; durch besondere Wirktechnik breitenstabil und luftdurchlässig. Mollelast liegt locker in der Hand, ist sympathisch auf der Haut; sie schmiegt sich faltenlos an und fixiert zuverlässig ohne einzuschnüren, besonders an konischen Körperpartien und im Bereich der Gelenke. Produktinformationen zu Mollelast - 20 Fixierbinden 4 m x 12 cm
- Farbe weiß
- Steril einzeln eingesiegelt
- 56 % Viskose, 44 % Polyamid
- Längselastisch (ca. 100 %)
- Griffig und luftdurchlässig
- Faltenarm anzulegen
- Mit Webkanten
Anwendungsbereiche zu Mollelast - Ruhigstellung von Körperteilen
- Fixierung von Verbänden
- Kompression
Weitere Informationen: | | Maße: | 12 cm x 4 m | Textilkennzeichen: | 44% Polyamid, 56% Viskose | PZN: | 04780733 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |