Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Geka Mullbinde 4 m x 8 cm 1 Stück eingesiegelt Fixierbinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076976
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     14392
EAN/GTIN:
     4021447006338
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Geka Mullbinde

Die starre Fixierbinde ist ein unsteriles Verbandmittel zum Fixieren keimfreier Wundauflagen. Die Geka Mullbinde wird neben der Fixation von Verbänden auch zur Ruhigstellung von Körperteilen und zur Kompression angewendet.

Produktinformationen zur Geka Mullbinde

  • 1 Mullbinde 4 m x 8 cm
  • Einzeln eingesiegelt
  • Unelastisch und unsteril
  • 20-fädig mit Webkanten
  • Farbe weiß
  • Aus 100 % Viskose
  • Gedehnte Länge 4 m
Anwendungsbereiche von Geka Mullbinde
  • Fixierung von Verbänden
  • Ruhigstellung von Körperteilen
  • Kompression
    Weitere Informationen:
    Maße:
    8 cm x 4 m
    Inhalt:
    1 Stück
    Verpackung:
    eingesiegelt
    Textilkennzeichen:
    100% Viskose
    PZN:
    01568487
    Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, Nicht-elastische Binde, Unelastische Binde, nicht-elastische binde, Kompressionsbinde, Viskosebinde, Verbandstoffe, Verbandmateria
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,66*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    1 Stück enthält 4 Meter (ab € 0,415* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,29*
    € 2,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,66*
    € 1,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.