Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Durelast® Combi 8+10 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-076989
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     22110
EAN/GTIN:
     4021447221106
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Dieses Binde-Set ist zur straken Kompression der Extremitäten vor allem in der Phlebologie und Lymphologie und zum Stützen und Entlasten bei Distorsionen und Kontusionen in der Traumatologie und Sportmedizin.
  • Set mit 1 x 8 cm x 5 m: und 1 x 10 cm x 5 m
  • längselastisch (ca. 45 %)
  • dauerelatisch durch texturierte Polyamid-Kettfäden
  • griffiges Gewebe
  • mit Webkanten
  • hautfarben
  • waschbar bis 95 Grad
  • sterilisierbar
  • mit Verbandklammern
Weitere Informationen:
Maße:
8/10cm x 5m
Stück:
1 Set
PZN:
03954059
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 10 cm x 5 m, dauerelastische binde lohmann, dauerelastische binde, Verbandstoff, Verbandmaterial, Zugbinde, Baumwollbinde, Stützverband, 6cmx5m, 10 Stück lose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,718* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,06*
€ 39,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,06*
€ 38,15
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 32,02*
€ 38,10
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,99*
€ 38,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.