| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076995 Herst.-Nr.: 22313 EAN/GTIN: 4021447223131 |
| |
|
| | |
| Lohmnann & Rauscher Komprex Schaumgummi-Binde 5 mm x 8 cm x 2 m
Diese Schaumgummi-Binde dient zur Kompression bei der Ödembehandlung in der Phlebologie und Lymphologie. - lässt sich individuell zuschneiden
- luft- und wasserdampfdurchlässig
- sterilisierbar mit Wasserdampf (121 Grad)
- 100 % Syntheselatex
- gerollt
- einzeln in Faltschachtel
- Stärke 5 mm
Verband Verbandsstoffe Binden Kompressionsverband Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 2 m | Stärke: | 0,5 cm | PZN: | 00590993 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,78* | € 26,77* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,45* | € 30,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 9,39* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|