Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder DURAN 100 ml graduiert hohe Form blau Laborbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077023
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42170030
EAN/GTIN:
     4251054420603
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder borosilikat 100 ml hoh...
messzylinder 100 ml

Assistent Borosilikatglas 3.3

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät mit Sechskantfuß aus Duran Borosilikatglas 3.3 
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, blau
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Borosilikatglas-Zylinder Volumen 100ml, Teilung 1ml
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Volumen:
100 ml
Weitere Suchbegriffe: messzylinder, Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.