Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messbecher mit Henkel aus PP 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077045
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42284084
EAN/GTIN:
     4251054422102
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher

Assistent Messbecher mit Henkel

Skalierter Laborbecher für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Henkelbechern

  • Laborbecher aus transparentem Polypropylen, sehr gut druchscheinend 
  • Skala erhaben, Teilung 100ml
  • Gebrauchstemperatur max. 125°C, mikrowellentauglich
  • Mehrwegbecher geeignet für Dampsterilisation bis 121°C, 2 bar
  • Becher mit ergonomischem Handgriff und funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Messbecher Volumen 5.000ml, Ø ca. 204mm, Höhe ca. 270mm


Weitere Informationen:
Volumen:
5000 ml
Weitere Suchbegriffe: messbecher 5 l, messbecher, messkanne pp, Messkrüge, Volumenmessgeräte, Laborgefäß, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.