Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Aqua clean methylenblau 100 ml


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077245
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     43170001
EAN/GTIN:
     4251054430077
Suchbegriffe:
Wasserbad-Schutzmittel
Wasserentkeimer
wasserbad schutzmittel
  • Kunststoffflasche mit 100 ml Konzentrat methylenblau für 100 Liter Wasser
  • geeignet für alle Thermostate und Umwälzpumpen aus Metall, Glas oder beliebigen Kunststoffen
  • auch für geschlossene Temperiersysteme geeignet
  • verhindert Algen- und Bakterienwachstum, dadurch keine lästige Geruchsbildung
  • keine Verstopfungen im Schlauch- und Temperiersystem
  • häufiges Reinigen entfällt
  • Lösung ohne aggressive Phosphate und oxidierende oder reduzierende Substanzen
  • nur unbedeutende pH-Wert-Veränderung
  • lösungsmittelfrei
  • keine Schaumbildung, auch bei starker Umwälzung

Anwendung: 1 ml auf 1 Liter destilliertes Wasser in das gesäuberte Bad geben
Weitere Informationen:
Farbe:
methylenblau
Weitere Suchbegriffe: Wasserbadreiniger, Thermostatreiniger, Reinigungskonzentrat, Reinigungskösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 100 Milliliter (ab € 0,296* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 42,87*
€ 51,02
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Flasche
ab 3 Flaschen
€ 39,24*
€ 46,70
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 36,17*
€ 43,04
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Flasche
ab 9 Flaschen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Flasche
ab 12 Flaschen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.