Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 500 ml graduiert hohe Form säurebeständiger Laborzylinder, Unterteilung 5 ml, mit Sechskantfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077327
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42190060
EAN/GTIN:
     4251054420962
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 500 ml
messzylinder

Assistent Messzylinder Normalausführung

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät mit austauschbarem Sechskantfuß und Schutzring 
  • Material Zylinder aus AR-Glas (Sodaglas), Fuß und Ring aus Polyethylen (PE-HD)
  • Fuß und Schutzring laugen- und säurebeständig, temperaturbeständig bis 120°C
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, braun
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Glaszylinder Volumen 500ml, Teilung 5ml

Weitere Informationen:
Volumen:
500 ml
Weitere Suchbegriffe: Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.