Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 250 ml graduiert hohe Form Laborzylinder, Unterteilung 2 ml, mit Rundfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077341
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42200048
EAN/GTIN:
     4251054421297
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 250 ml
messzylinder

Assistent Messzylinder Standard

Skalierter Messzylinder für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung

Produktspezifikationen zu den Messzylindern

  • Volumenmessgerät Standardmodell mit Rundfuß 
  • Material Zylinder aus AR-Glas (Sodaglas)
  • Assistent-Permanent-Graduierung eingebrannt, braun, Toleranz 1,5-fache Fehlergrenze der Klasse A
  • Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Kunststoffmesszylinder Volumen 250ml, Teilung 2ml

Weitere Informationen:
Form:
hohe Form
Volumen:
250 ml
Weitere Suchbegriffe: Universalbecher, Flüssigkeitsabmessung, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,94* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.