Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Messgefäße
>
Messzylinder
>
Artikel
Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 25 ml graduiert niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 1 ml, mit Rundfuß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077347
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42205018
EAN/GTIN:
4251054421358
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 25ml niedrig
messzylinder
Assistent Messzylinder
Skalierter Messzylinder
für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung
Produktspezifikationen zu den Messzylindern
Volumenmessgerät Standardmodell mit
Rundfuß
Material Zylinder aus
AR-Glas
(Sodaglas)
Assistent-Permanent-Graduierung
eingebrannt, braun
Laborzylinder, Normalausführung, mit funktionellem
Ausguss
, kein Nachtropfen
Abmessungen Glaszylinder
Volumen 25ml
, Teilung 1ml, Toleranz 0,5ml
Weitere Informationen:
Form:
niedere Form
Volumen:
25 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
messzylinder 25ml
,
Universalbecher
,
Flüssigkeitsabmessung
,
Laborbecher
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 5,61*
€ 9,13*
Lager 619
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,55*
€ 13,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5,61* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reagenzglasbürste mit Wollbüschel,
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen