Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Messgefäße
>
Messzylinder
>
Artikel
Assistent Messzylinder AR-/Soda-Glas 250 ml graduiert niedere Form säurebeständiger Laborzylinder, Unterteilung 5 ml, mit Sechskantfuß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077351
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42206048
EAN/GTIN:
4251054421488
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
messzylinder 250 ml niedrige form
messzylinder 250 ml
Messzylinder mit niederer Form
AR-/SODA-Glas
Unterteilung: 5 ml
Inhalt: 250 ml
Plastik-Sechskantfuß und Schutzring
Plastikteile aus Niederdruck-Polyäthylen
braun graduiert, Strichteilung
eingebrannte "ASSISTENT-PERMANENT"- Graduierung
laugen- und säurebeständig
temperaturfest bis +120 °C
Weitere Informationen:
Volumen:
250 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
messzylinder
,
Universalbecher
,
Flüssigkeitsabmessung
,
Laborbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen