Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Volumetrie
>
Messgefäße
>
Messzylinder
>
Artikel
Assistent Messzylinder PP 1000 ml erhabene Skala niedere Form Laborzylinder, Unterteilung 10 ml, mit Rundfuß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077353
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42208066
EAN/GTIN:
4251054421556
Suchbegriffe:
Messzylinder
Zylindermensur
meßzylinder 1000 ml n.f. pp
messzylinder
Assistent Messzylinder
Skalierter Messzylinder
für den universellen Einsatz bei Messung und Dosierung
Produktspezifikationen zu den Messzylindern
Volumenmessgerät Standardmodell mit
Rundfuß
Material
Polypropylen,
gut durchscheinend, temperaturbeständig bis 80°C
Kunststoff-Laborzylinder
mit erhobener Skala
Laborzylinder, Niedere Form, mit funktionellem
Ausguss
, kein Nachtropfen
Abmessungen Kunststoffmesszylinder
Volumen 1.000ml
, Toleranz 20ml
Weitere Informationen:
Volumen:
1000 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
messzylinder 1000 ml
,
Universalbecher
,
Flüssigkeitsabmessung
,
Laborbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reagenzglasbürste mit Wollbüschel,
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen