Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Braunglasflasche
>
Artikel
Assistent Braunglasflasche mit Stopfen 250 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077372
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
41303018
EAN/GTIN:
4251054411601
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Standflasche
Assistent Braunglasflasche
Glasgefäß für den allgemeinen
Laborbedarf
Produktspezifikationen zu den braunen Glasflaschen
Braunglas mit eingeschliffenem
Glasstopfen
Abmessungen Braunglasflasche
Volumen 250ml
, Ø 69mm, Höhe 131mm
Weitere Informationen:
Größe:
250 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Pipetten und Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
enghalsflasche braunglas 250 ml
,
standflasche
,
standflasche 250ml
,
Laborbehälter
,
Laborflasche
,
Stopfenflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,08*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,08* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reagenzglasbürste mit Wollbüschel,
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen