Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Braunglasflasche
>
Artikel
Assistent Braunglasflasche mit Stopfen 1000 ml
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077373
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
41303030
EAN/GTIN:
4251054411625
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Glasflaschen
Standflasche
Assistent Braunglasflasche
Glasgefäß für den allgemeinen
Laborbedarf
Produktspezifikationen zu den braunen Glasflaschen
Braunglas mit eingeschliffenem
Glasstopfen
Abmessungen Braunglasflasche
Volumen 1.000ml
, Ø 106,5mm, Höhe 199mm
Weitere Informationen:
Größe:
1000 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Pipetten und Reaktionsgefäße
Weitere Suchbegriffe:
enghalsflasche braun glas ns
,
standflasche
,
enghalsflasche braunglas
,
Laborbehälter
,
Laborflasche
,
Stopfenflasche
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,55*
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 14,37*
€ 17,10
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 11,75*
€ 13,98
pro Flasche
ab 30 Flaschen
€ 11,72*
€ 13,95
pro Flasche
ab 40 Flaschen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,55*
€ 11,36
pro Flasche
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reagenzglasbürste mit Wollbüschel,
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen