| |
|
| Artikel-Nr.: 537-077628 Herst.-Nr.: 42892005 EAN/GTIN: 4251054428494 |
| |
|
| | |
| Schröpfkopf mit Olive Die Schröpfköpfe kommen in der Thysikalischen Therapie zum Einsatz, Sie werden ei der Schröpfbehandlung und Schröpfmassage auf die Haut aufgesetzt. Durch Erwärmen der Luft im Inneren des Glases wird ein Unterdruck erzeugt. Die aufgesetzten Schröpfköpfe regen die Durchblutung an und steigern den Stoffwechsel im Gewebe. Um Kreuzinfektionen zu vermeiden müssen die Schröpfköpfe hygienisch behandelt werden. Produktinformationen zu Schröpfkopf mit Olive - Schröpfkopf mit Olive
- ohne Ball
- Borosilikatglas 3.3
- Ø 6,5 cm
- Höhe 11 cm
Die Anwendung darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden. Die Reinigung und Desinfektion kann in der Spülmaschine bzw. mit hochprozentigem Alkohol erfolgen. Beschädigte Gläser dürfen keinesfalls benutzt werden. Schröpfen darf nicht im Gesicht oder in der Herzgegend erfolgen. Nicht länger als 10 bis 15 Minuten sollten die Schröpfköpfe auf der Haut verbleiben. Gesetzliche Bestimmungen sollten unbedingt beachtet werden. Weitere Informationen: | | Größe: | Ø 6,5 cm | Ausführung: | mit Olive und ohne Ball |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schröpftherapie, Schröpf-Gläser, Alternativmedizin, Naturheilkunde, Schröpfen |
| | |
| |