| |
|
| Artikel-Nr.: 537-077640 Herst.-Nr.: 41325054 EAN/GTIN: 4251054412387 |
| |
|
| | |
| Assistent Braunglasflasche Glasgefäß für den allgemeinen Laborbedarf Produktspezifikationen zu den Glasflaschen - Laborgefäß aus Braunglas mit Gewinde und Schraubdeckel
- Matrial hitzebeständig bis 110°C
- Flascheninhalt 250ml, Gewinde GL 55
Weitere Informationen: | | Größe: | 250 ml | Material: | Braunglas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, 250ml weithalsflasche braun glas, weithalsflaschen schraubverschluss braun, weithalsflasche 250 ml, Laborflasche, Weithals Flasche, Glasflasche, Laborbedarf, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,75* | € 4,83* | | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 2,71* | € 5,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,75* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|