Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchenhelfer
>
Messbecher
>
Artikel
Assistent Messkrug Polypropylen mit Skala 500 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077645
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
42283060
EAN/GTIN:
4251054421983
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
meßbecher pp 500 ml
Assistent Urinmessbecher mit Henkel
Skalierter Laborbecher
für den universellen Einsatz
Produktspezifikationen zu den Henkelbechern
Laborbecher aus transparentem
Polypropylen,
sehr gut druchscheinend
Skala
aufgedruckt, Teilung 10 ml
Urin-Sammmelbecher mit ergonomischem
Handgriff
und funktionellem
Ausguss
, kein Nachtropfen
Abmessungen Urin-Messkrug
Volumen 500 ml
Weitere Informationen:
Größe:
500 ml
Material:
Polypropylen
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
messbecher
,
messbecher 500ml
,
Messkrüge
,
Volumenmessgeräte
,
Laborgefäß
,
Laborbecher
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reagenzglasbürste mit Wollbüschel,
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen