Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Messkrug Polypropylen mit Skala 5000ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077646
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     42283084
EAN/GTIN:
     4251054422027
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 5l pp

Assistent Urinmessbecher mit Henkel

Skalierter Laborbecher für den universellen Einsatz 

Produktspezifikationen zu den Henkelbechern

  • Laborbecher aus transparentem Polypropylen, sehr gut druchscheinend 
  • Skala aufgedruckt, Teilung 100 ml
  • Urin-Sammmelbecher mit ergonomischem Handgriff und funktionellem Ausguss, kein Nachtropfen
  • Abmessungen Urin-Messkrug Volumen 5000 ml


Weitere Informationen:
Größe:
5000 ml
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: messbecher 5 liter, messbecher, Messkrüge, Volumenmessgeräte, Laborgefäß, Laborbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42760030
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.