Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Laborgläser
>
Labor-Glaszylinder
>
Artikel
Assistent Glaszylinder mit Edelstahldeckel 8x8 cm Laborzylinder von Karl Hecht
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077693
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
44415018
EAN/GTIN:
4251054433276
Suchbegriffe:
Glaszylinder
Glaszylinder (Labor)
Labor-Glaszylinder
karl hecht glaszylinder
Assistent Glaszylinder komplett
Glasbehälter für die Verwendung in Praxis, Labor, Klinik
Produktspezifikationen zu den Glaszylindern
Mehrwegbehälter
und
Überwurfdeckel
aus Edelstahl
Glaszylinder mit Fuß
Lagerungs- und Aufbewahrungsbehälter für
Verbandstoffe, Watte, Thermometer, Instrumente
Abmessungen Universalgefäß Höhe ca. 8cm, Ø ca. 8cm
Liefereinheit 1 Stück
Glaszylinder
inklusive
Edelstahl-Deckel
Weitere Informationen:
Maße:
8 x 8 cm
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
glaszylinder
,
Standzylinder
,
Laborbedarf
,
Zylinder
,
Universalzylinder
,
Praxisausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schülke sensiva Waschlotion, Hände- und Körperreinigung, Inhalt: 1000 ml
Schülke & Mayr
114002
ab € 2,44*
Sonstiges
SÖHNGEN MT-CD Industrie-Erste-Hilfe-Set
Söhngen
0360106
ab € 122,66*
Sonstiges
AIR-WOLF Abfallbehälter 35-772
AIR-WOLF
35-772
ab € 142,15*
Sonstiges
Assistent Erlenmeyer-Kolben mit Stopfen Borosilikatglas 3.3 25 ml Glasgefäß für das Labor
Glaswarenfabrik Karl Hecht
41918006
ab € 14,73*
Sonstiges
Assistent Reagenzglasgestell bis Ø 13 mm
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42813313
ab € 9,17*
Sonstiges
B. Braun Solofix® Safety Fine blau 25 G 200 Stück
B. Braun
6183010
ab € 20,36*
Sonstiges
Chlamydia - Komplettset Cleartest 20 Teste (1 Pack)
Cleartest
C3 10065
ab € 27,62*
Sonstiges
Dr. Schumacher CLEANISEPT® Wipes 100 Tücher Spenderdose Schnelldesinfektionstücher
Dr. Schumacher
00-208-D100-01
ab € 6,14*
Sonstiges
Dr. Schumacher DECONTAMAN PRE Wash 5 Liter Kanister Antimikrobielle Waschlotion
Dr. Schumacher
00-531-050
ab € 35,63*
Sonstiges
Haeberle 08/16 Basiswagen 60 83 cm hoch 2 Schubladen Der vielfältige und preiswerte Vielzweckwagen
HAEBERLE
14755
ab € 360,19*
Sonstiges
Med Comfort Überziehschuhe PP-Vlies weiß/blau 50 Stück Einmalschuhe für Medizin, Pflege, Industrie
AMPri
07022
ab € 4,08*
Sonstiges
MED+ORG Laborbefund Quicktest DIN A5 500 Stück Dokumentation von labormedizinischen Befunden
MED+ORG
R1 60061
ab € 33,37*
Sonstiges
mediware Medikamentendispenser blau
Servoprax
09180-B
ab € 0,17*
Sonstiges
Pasteurpipetten aus Kunststoff graduiert Servoprax 150 mm Länge Ø 5mm (500 Stück)
Servoprax
A3 151
ab € 19,35*
Sonstiges
ValaClean eco Einmal-Tücher Hartmann (30 Stück)
Hartmann
9923410
ab € 1,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen