Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Braunglasflasche
>
Artikel
Assistent Tropfflaschen 100ml flacher Stopfen Braunglas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-077720
Hersteller:
Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
41319012
EAN/GTIN:
4251054412059
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Tropfflasche
tropfflasche braunglas 100 ml
Karl Hecht Tropfflasche
Labor-Glasflasche mit Inhalt 100 ml und mit flachem Deckelstopfen
Höhe: 106 mm, Ø 55 mm
Braunglas
Weitere Informationen:
Material:
Braunglas
Maße:
100 ml
... >
Lager 537
>
Labor, Reagenzien
>
Messbecher und -zylinder
Weitere Suchbegriffe:
tropfflaschen 100 ml
,
tropfflasche
,
Spritz Flasche
,
Dosierflasche
,
Dosierzubehör
,
Nachfüllflasche
,
Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 7,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen