Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Laborschlauch Silikon 1m Ø=8mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077727
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     41582008
EAN/GTIN:
     4251054413827
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
laborschlauch silikon
laborschlauch
Karl Hecht Laborschläuche
  • in verschiedenen Ausführungen
  • Material: Silikon
  • Innen Ø: 8 mm
  • Wandung: 2 mm
  • transparent
  • naturfarben
  • temperaturbeständig  von -60°C bis +220°C
Weitere Informationen:
Größe:
1 m
Maße:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborbedarf, Silikonschlauchrolle, Einmalschlauch, Einwegschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.