| |
|
| Artikel-Nr.: 537-085033 Herst.-Nr.: 40.22-5205 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fingerpulsoximeter ME 10 Das ME 10 von Medical EcoNet mit visuellem Alarm Produktinformationen zum ME 10 - Fingerpulsoximeter mit visuellem Alarm
- Leistungsfähiges, digitales SpO2
- mit Puls und Pulsverlaufskurve zur Spot - Check Messung bei Patienten mit Körpergewicht ab 25 kg
- Display in 6 verschiedene Positionen umschaltbar
- Farbige und numerische Anzeige von SpO2, Puls und Puls als Plethysmogramm
- Gewicht: nur 50 g (inkl. Batterien)
- Maße: L 60 x B 34 x H 30 mm
- Messbereich: SpO2: 70 - 99 %, Puls: 30 - 235 BPM
- Lieferumfang: Tasche, Tragekordel, 2 Batterien Typ AAA
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fingerpulsoximeter, Fingerpulsoximeter ME 7, ME 7, Sauerstoffsättigung im Blut ermitteln, Gerät für Sauerstoffsättigung Ermittlung, Gerät Pulsfrequenz, Messung SpO2 |
| | |
| |