Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahlhausen Einmalzahnbürsten mit Paste 100 Stück Einwegzahnbürsten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-095204
Hersteller:
     Dahlhausen
Herst.-Nr.:
     7680080000
EAN/GTIN:
     4034342071004
Suchbegriffe:
Einmal Zahnbürste
Einmalzahnbürste
Einweg Zahnbürste
Einwegzahnbürste

Einmalzahnbürsten

Einmal-Zahnbürsten von Dahlhausen mit integrierter Paste. Die Zahnpasta erfüllt die Anforderungen der deutschen Kosmetikverordnung.

Produktinformationen zu den Einmalzahnbürsten

  • Inhalt 100 Stück
  • Komplettbürsten für Erwachsene
  • Länge 16,5 cm
  • Material Borsten: Nylon
  • Material Bürste: Polystyrol
  • Inhaltsstoffe Zahnpasta: Aqua, Sorbitol, Glycerin, Sodium Lauryl, Sulfate, Menthol, Cellulose Gum, Mentha Arvensis, Leaf Oil, Sodium Saccharin, Carbomer, Methyl Diisopropyl, Propionamide
  • Unsteril
Weitere Informationen:
PZN:
07485584
Weitere Suchbegriffe: Zahn-Bürste, Zahnbürste, Zahnreinigungsbürste, dahlhausen zahnbürsten, zahn bürste, Dentalbedarf, Mundpflegebürsten, Zahnpflegebürsten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,33*
€ 15,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,57*
€ 10,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.