Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUR Sonotur 410 Ultraschall-Therapiegerät mit Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-099823
Hersteller:
     TUR Therapietechnik
Herst.-Nr.:
     311150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallwellentherapie-Gerät
Schallwellentherapiegerät
Ultraschalltherapie-Gerät
Ultraschalltherapiegerät

Sonotur 410 new black

Das universelle Ultraschall-Therapiegerät sonotur 410 new black mit Zubehör ist für den ambulanten und stationären Einsatz geeignet. Das mobile und anwenderfreundliche Ultraschallgerät bietet ein einzigartiges Konzept technischer Möglichkeiten. Sämtliche Bedien- und Kontrollfunktionen sind in einem bananenförmigen Handgriff vereinigt.

Produktinformationen zum sonotur 410 new black

  • 1 mobiles Ultraschall-Therapiegerät mit Zubehör
  • Strahlende Fläche Gehäusefarbe schwarz
  • Bananenförmiger Handgriff mit allen Bedien- und Kontrollfunktionen
  • Schallkopf 1,4 cm²
  • Behandlungsuhr / Zeitvorwahl 1 bis 9 min in Minutenschritten
  • Mit Koppelanzeige
  • Intensitätsregelung 4 Stufen, Leistung Ultraschall 0,1; 0,3; 0,6; 1 W/cm²
  • Anzeige der Behandlungszeit
  • Anzeige der Leistungsbereiche (Leuchtband blau)
  • Ultraschallabgabe (Leuchtdiode blau)
  • Leistungsabschaltung automatisch
  • Angenehme und ermüdungsfreie Anwendung durch die Ergonomie des Handgriffes und der Schallkopfgröße, insbesondere bei kurvenreichen Körperregionen
  • Direkte Überwachung der eingestellten Parameter
  • Gerät nicht während der Ladezeit einsetzbar
  • Lieferumfang: sonotur 410 new black, 1x 250 ml Ultraschallgel, mit mobiler Powerbank (Nutzungsdauer ca. 2 Tage), inkl. Transportkoffer, Gebrauchsanweisung





Weitere Suchbegriffe: schallwellentherapie gerät, Ultraschall, Ultrschalltherapiegerät, Physiotherapiegerät, Sonographie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.066,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,48*
€ 1.476,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.239,31*
€ 1.474,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.238,14*
€ 1.473,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,53*
€ 1.409,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.183,41*
€ 1.408,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.182,28*
€ 1.406,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,87*
€ 1.368,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.066,33*
€ 1.268,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.