| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-100017 Herst.-Nr.: 9811823 EAN/GTIN: 4031678056217 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bode Baktolan protect+ pure Hautschutzemulsion
Baktolan protect+ pure ist eine W/O/W-Emulsion, die vor wässrigen Lösungen schützt und rissige, stark beanspruchte Haut regeneriert - Anwendung: Baktolan protect+ pure bietet Hautschutz bei Arbeit mit wässrigen Lösungen; die Emulsion kann unter dem Handschuh zur Vermeidung von Hautirritationen verwendet werden; besonders geeignet ist Baktolan protect+ pure für den Einsatz in Kliniken und Artzpraxen, in der Kranken- und Altenpflege, in der Industrie (Chemiebetriebe, Pharamzieunternehmen, Lebensmittelindustrie), in Hauswirtschaftsbereichen oder Reinigungsdienst
- Gebrauchseigenschaften: Baktolan protect+ pure zieht schnell ein, ohne einen Fettfilm zu hinterlassen
- Lieferform: Lotion Baktolan protect+ pure Flasche 350ml
Weitere Informationen zur Hautpflege und Hautregeneration mit Pflegelotion Baktolan protect+ pure Hautemulsion von Bode siehe Produkt-PDF
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 350 ml | Verpackung: | Flasche | PZN: | 09219734 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 6,50* | ab € 7,89* | € 11,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 5,50* | ab € 7,91* | € 11,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 20 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 12,95* | ab € 10,192* | € 12,462* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 4,19* | ab € 8,21* | € 12,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Flasche | € 6,90* | ab € 9,07* | € 12,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|