Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Eurospender 3 flex für 500-ml-Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-100035
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     9814501
EAN/GTIN:
     4031678069330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Eurospender 3 flex

Der robuste Metallspender zur Applikation von Hände-Desinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotion direkt am Point of Care. Die Klemme ist um 360° drehbar und zur Anbringung an Flächen und Rohrrahmen geeignet.

Produktinformationen zu Eurospender 3 flex

  • 1 Eurospender 3 flex für 500-ml-Flasche
  • Spender aus rostfreiem Edelstahl
  • Anbringung in direkter Patientenumgebung
  • Unkomplizierte Montage und Umpositionierung ohne Werkzeug
  • Klemme um 360° drehbar, passend für gerade Flächen und Rohrrahmen
  • Klemme kann flexibel an der Rückwand, am Boden sowie diagonal angebracht werden
  • Einfache Reinigung und Bedienung
  • Pumpen separat erhältlich

Weitere Informationen zu HARTMANN-Dosierhilfen entnehmen Sie der Produkt-PDF. 



Weitere Informationen:
Ausführung:
für 500-ml-Flaschen
PZN:
12143621
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
9816021
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.