| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-100513 Herst.-Nr.: 9805575 EAN/GTIN: 4031678037230 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vliestücher für das universell einsetzbare Bode X-Wipes System Das X-Wipes Spendersystem ist ein universell einsetzbarer Vliestuchspender zum Nachfüllen für die desinfizierende Reinigung von Oberflächen. Der Einmalgebrauch der Tücher reduziert die Arbeitsvorbereitungszeit und stellt einen hohen hygienischen Standard sicher. Gleichzeitig sorgen die eingesetzten Materialqualitäten für einen geringen Vliestuch- und Desinfektionsmittelgebrauch. - Entnahmesystem in verschiedenen Farben zur Unterscheidung der eingesetzten Anwenderlösung
- Das wiederbefüllbare Bode X-Wipes-Spendersystem besteht jeweils aus einem Bode X-Wipes-Spender, der mit einer trockenen Vliesrolle aus einzeln abreißbaren Bode X-Wipes Vliestüchern befüllt wird, dem im Deckel integrierten und farbigen Entnahmesystem mit Schutzkappe sowie beschriftbaren Etiketten.
- 12 Rollen, je 40 Tücher a 200x380mm
Weitere Informationen zur Anwendung mit Tränkflüssigkeit gemäß Produkt-PDF.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12 Rollen à 40 Tücher | PZN: | 03538473 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Vliestuchspender, desinfektion tücher bode, dekontaminations tücher, Vliestücher, Vliestuch, Vliesrolle, Wipes, Desinfektionstücher, Reinigungstücher, Bode X-Wipes Spendersystem |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 3,91917* | € 5,45917* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 4,3225* | € 6,72334* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,95* | ab € 5,86* | € 9,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 6,03* | € 9,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 12 | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 7,34* | € 10,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 65,51004* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|