| |
|
| Artikel-Nr.: 537-100538 Herst.-Nr.: 9819351 EAN/GTIN: 4031678084838 |
| | | |
|
| | |
| Bacillol® Zero Tissues Bacillol® Zero Tissues von Bode sind materialschonende Reinigungs- und Desinfektionstücher. Die nachhaltigen Tücher sind umfangreich wirksam. Sie können ohne Handschuhe verwendet werden. Die Wipes sind in verschiedenen Größen erhältlich. Optionales Zubehör wie Wandhalterungen kann separat dazu bestellt werden. Produktinformationen zu Bacillol® Zero Tissues - Abmessungen 20 x 17 cm (Ausführung XL lieferbar ab 2024)
- 100 Tücher / Flowpack
- Biologisch abbaubar
- Listungen VAH und IHO
- Zur unkomplizierten materialschonenden Schnelldesinfektion von Flächen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Passendes Zubehör Flowpack Wandhalter / Wandhalter flex
Zusammensetzung der Bacillol® Zero Tissues - 100 % plastikfreies Vliestuchmaterial mit organischen Säuren
- Frei von Alkoholen, quartären Ammoniumverbindungen, Oxidationsmittel und von Parfüm- und Farbstoffen
- >98,5 % organische Inhaltsstoffe
- Zusammensetzung (+) -Weinsäure mit 5 mg/g und Natriumbenzoat mit 5 mg/g
- Patentierte Formulierung, organic acid complex
- Keine Gefahrstoffkennzeichung, ohne Handschuhe anwendbar
Anwendungsgebiete der Bacillol® Zero Tissues - Reinigende Desinfektion von (empfindlichen) nicht invasiven Medizinprodukten, z. B. Mammografiegeräte, OP-Lampen
- Reinigende Desinfektion von invasiven Medizinprodukten, nicht jedoch als letzter Schritt der Aufbereitung
- Geeignet für Flächen gem. Biozidproduktregistrierung (BPR), wie Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher Kommunikationsgeräte, z.B. Mobiltelefone, Computer
- Für empfindliche Oberflächen z. B. aus Makrolon®, Acrylglas und Polysulfon sowie Kunstleder in Einrichtungen des Gesundheitswesens
- Für medizinische Geräten und Inventar, wie Displays und Tastaturen bzw. Bedienfelder empfindlicher mobiler und stationärer medizinischer Geräte, z. B. Überwachungsmonitore
Wirksamkeit der Bacillol ®Zero Tissues - Bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS, viruzid (in 2 Minuten)
Das Wirkungsspektrum umfasst Bakterien (auch Tuberkulose-Bakterien), Hefepilze und verschiedene Viren (sowohl behüllte wie das Coronvirus als auch unbehüllte wie Noro-, Rota- und Adenoviren). Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Maße: | 20 x 17 cm | PZN: | 18662925 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 9,30* | € 13,72* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,31* | € 13,73* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,29* | € 14,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,81* | € 16,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 16,87* | € 26,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0931* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|