Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell für Standard-Röhrchen Ø 16/17 mm Reaktionsgefäß-Stativ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-101040
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     B3 181082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coagulometer-Küvette
Coagulometer-Röhrchen
Coagulometerröhrchen
Probenröhrchengestell

Reagenzglasgestell ABS

Zweireihiger Reaktionsgefäß-Ständer für Laborproben. Im Reaktionsgefäß-Stativ können 50 Röhrchen aufgenommen werden. Das Gestell  ist geeignet für verschiedene Proben-Röhrchen, inklusive Kreuzproben- und Coagulometerröhrchen. Eine Verwendung ist auch bei erhöhten Temperaturen von bis zu 90 °C möglich.

Produktinformationen zum Reagenzglasgestell ABS

  • Platz für 50 Standard-Röhrchen Ø 16 / 17 mm
  • Aus stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Farbe creme-weiß
  • Mit Nummerierung
  • Temperaturbeständig bis 90 °C
  • 2-reihig
  • Ideal ineinander stapelbar für Transport und Lagerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
f. Standard-Röhrchen Ø 16/17mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglasgestell, reagenzglasgestell, Laboreinmalmaterial, Gestell, Laborbedarf, Plastikgestell
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,52*
€ 14,87*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 9,60*
€ 14,87*
7 Tage
100
€ 4,90*
ab € 10,07*
€ 15,46*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.