| |
|
| Artikel-Nr.: 537-101051 Herst.-Nr.: A4 515 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schlauchverbinder mit verjüngtem Ansatz Zubehör zur Konnektoren für Schläuchen bei der Analytik im Labor..
Produktinformationen zum Schlauchverbinder mit verjüngtem Ansatz - Außen-Ø: 14/15/16 mm, Bohrung: 10,5 mm
- Packung à 10 Stück
- Ausführung gerade
- Material: Polypropylen
Weitere Informationen: | | Durchmesser: | Außen-Ø 14/15/16 mm, Bohrung 10,5 mm | Inhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, schlauchverbindungsstücke gerade, Schlauch-Verbinder, Schlauch, Schläuche, Verbinder, Verbindung, Konnektion, Konnektor, verjüngter Ansatz, Zubehör, Analytik, Analyse, Probe, Diagnostik, Untersuchung, Labor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 10,09* | € 14,11* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,31* | € 14,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,031* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|