| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-103033 Herst.-Nr.: G1118684 EAN/GTIN: 4038653749331 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dafilon ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, monofiles Nahtmaterial aus Polyamid. - Einsatzbereiche: Plastische Chirurgie und Wiederherstellungschirurgie, Mikrochirurgie, Ophthalmologie, Neurochirurgie
- hohe Knotensicherheit, exzellente Knotengleitfähigkeit
- weich und geschmeidig
- sanfter Gewebedurchzug
- hervorragende Gewebeverträglichkeit
- hohe Reißfestigkeit
- flexibel, einfach in der Handhabung und einfach zu knoten
- hochwertige Easyslide Nadeln
- Material: Polyamid
- nicht resorbierbares Nahtmaterial
- monofil, für eine deutlich verringerte Bakterienadhärenz
- Farbe: ungefärbt, schwarz oder blau
- 12/24/36 Stück
- verschiedene Nadeltypen
- verschiedene Fadenlängen
- verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. EP (USP) 0,1 (11/0) 0,2 (10/0) 0,3 (9/0) 0,4 (8/0) 0,5 (7/0) 0,7 (6/0) 1 (5/0) 1,5 (4/0) 2 (3/0) 3 (2/0) 3,5 (0) 4 (1) 5 (2) 6 (3+4) 7 (5) 8 (6) 9 (7) 10 (8) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 15 cm | Typ: | DLm 5 | Stärke: | 0,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Dafilon, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Plastische Chirurgie, Wiederherstellungschirurgie, Mikrochirurgie, Ophthalmologie, Neurochirurgie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |