Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B. Braun DAGROFIL DS 16 Nahtmaterial 4/0 1,5 45 cm weiß 36 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-103237
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     C0852139
EAN/GTIN:
     4038653866922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel-faden-kombination 4/0
nadel faden kombination
Dagrofil ist ein synthetisches, nicht resorbierbares, unbeschichtetes, geflochtenes Multifilament aus Polyesterfasern.  

  • Einsatzbereiche: Drainagefixation, Ligaturen
  • hohe lineare Knotenreißkraft
  • ausgezeichnete Knotensicherheit
  • geringe Gewebereaktion
  • Material: Polyesterfasern
  • nicht resorbierbares Nahtmaterial
  • multifil
  • Farbe: weiß oder grün
  • 12/36 Stück
  • verschiedene Nadeltypen
  • verschiedene Fadenlängen
  • verschiedene Fadenstärken nach European Pharmacopoeia (EP) und United States Pharmacopeia (USP)

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

EP (USP)
0,1 (11/0)
0,2 (10/0)
0,3 (9/0)  
0,4 (8/0)  
0,5 (7/0)  
0,7 (6/0)  
1 (5/0)  
1,5 (4/0)  
2  (3/0)
3  (2/0)  
3,5 (0)    
4 (1)    
5 (2)    
6 (3+4)  
7 (5)
8 (6)
9 (7)
10 (8)
Weitere Informationen:
Maße:
45 cm
Stärke:
1,5
Typ:
DS 16
Farbe:
weiß
Inhalt:
36 Stück
Weitere Suchbegriffe: Dagrofil, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Drainagefixation, Ligaturen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 3,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,69*
€ 180,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,51*
€ 177,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,53*
€ 170,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,94*
€ 165,34
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 138,88*
€ 165,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 138,83*
€ 165,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,12*
€ 146,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.